Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55421 Süllyesztő 1 fuvola 82 fok 1 1/2 kobalt | AD3KDJ 3ZTT1

KEO 55421 süllyesztő 1 fuvola 82 fok 1 1/2 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3KDJ Típus: 55421Kereszthivatkozás: 3ZTT1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€253.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezFényes
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.Ár
KEO 55412 süllyesztett 1 furatok 82 fok 1/8 kobalt | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "€20.13
KEO 55413 1 süllyesztett furulya 82 fok 3/16 kobalt | AD3FEH 3YRK9 554133 / 16 "1.375 "3 / 16 "€19.88
KEO 55414 süllyesztett 1 furatok 82 fok 1/4 kobalt | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "€24.71
KEO 55415 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 3/8 kobalt | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "€25.70
KEO 55416 süllyesztõ 1 furat 82 fok 1/2 kobalt | AD3KDD 3ZTR5 554161 / 2 "2"1 / 4 "€34.56
KEO 55417 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 5/8 kobalt | AD3KDE 3ZTR6 554175 / 8 "2.25 "3 / 8 "€42.98
KEO 55418 süllyesztõ 1 furatok 82 fokos 3/4 kobalt | AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "€65.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55421 süllyesztő 1 fuvola 82 fok 1 1/2 kobalt
€253.00 /Mértékegység