Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55416 süllyesztõ 1 furat 82 fok 1/2 kobalt | AD3KDD 3ZTR5

KEO 55416 Süllyesztő 1 fuvola 82 fokos 1/2 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3KDD Típus: 55416Kereszthivatkozás: 3ZTR5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 2 "
befejezFényes
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.Ár
KEO 55412 süllyesztett 1 furatok 82 fok 1/8 kobalt | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "€20.13
KEO 55413 1 süllyesztett furulya 82 fok 3/16 kobalt | AD3FEH 3YRK9 554133 / 16 "1.375 "3 / 16 "€19.88
KEO 55414 süllyesztett 1 furatok 82 fok 1/4 kobalt | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "€24.71
KEO 55415 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 3/8 kobalt | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "€25.70
KEO 55417 süllyesztett 1 furatok 82 fokos 5/8 kobalt | AD3KDE 3ZTR6 554175 / 8 "2.25 "3 / 8 "€42.98
KEO 55418 süllyesztõ 1 furatok 82 fokos 3/4 kobalt | AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "€65.65
KEO 55419 süllyesztõ 1 furat 82 fokos 1 hüvelyk kobalt | AD3KDG 3ZTR8 554191"2.75 "1 / 2 "€104.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55416 Süllyesztő 1 fuvola 82 fokos 1/2 kobalt
€34.56 /Mértékegység