Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55349-TiN Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 2 Inch Co Tin | AD3EZT 3YPX2

KEO 55349-TiN középső dörzsár 3 hornyos 110 fokos 2 hüvelykes Co Tin

Raktáron
Tétel: AD3EZT Típus: 55349-TiNKereszthivatkozás: 3YPX2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€712.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.2"
befejezÓn
Beépített szög110 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.75 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza3 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55340 középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1/4 kobalt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€17.42
KEO 55341 középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 3/8 kobalt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.54
KEO 55342 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1/2 kobalt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€24.14
KEO 55343 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 5/8 kobalt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "1"€32.11
KEO 55344 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 3/4 kobalt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.74
KEO 55345 középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1 hüvelykes kobalt | AD3EZC 3YPV6 553451"Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€91.81
KEO 55346 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1 1/4 kobalt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Fényes3"1 / 2 "1.25 "€234.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55349-TiN középső dörzsár 3 hornyos 110 fokos 2 hüvelykes Co Tin
€712.84 /Mértékegység