Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55343 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 5/8 kobalt | AD3EZA 3YPV4

KEO 55343 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 5/8 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3EZA Típus: 55343Kereszthivatkozás: 3YPV4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.5 / 8 "
befejezFényes
Beépített szög110 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55340 középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1/4 kobalt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€17.42
KEO 55341 középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 3/8 kobalt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.54
KEO 55342 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1/2 kobalt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€24.14
KEO 55344 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 3/4 kobalt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.74
KEO 55345 középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1 hüvelykes kobalt | AD3EZC 3YPV6 553451"Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€91.81
KEO 55346 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1 1/4 kobalt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Fényes3"1 / 2 "1.25 "€234.87
KEO 55347 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 1 1/2 kobalt | AD3EZE 3YPV8 553471-1 / 2 "Fényes3.25 "3 / 4 "1.25 "€357.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55343 Középső dörzsár 3 fuvola 110 fokos 5/8 kobalt
€32.11 /Mértékegység