Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55338-TiN középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 3/4 Co ón | AD3EYV 3YPU8

KEO 55338-TiN középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 3/4 Co ón

Raktáron
Tétel: AD3EYV Típus: 55338-TiNKereszthivatkozás: 3YPU8
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
€540.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-3 / 4 "
befejezÓn
Beépített szög100 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55330 középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/4 kobalt | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€22.97
KEO 55331 középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/8 kobalt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.40
KEO 55332 Középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/2 kobalt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€31.56
KEO 55333 Középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 5/8 kobalt | AD3EYD 3YPT2 553335 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "1"€42.24
KEO 55334 Középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/4 kobalt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "1.25 "€60.37
KEO 55335 Középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1 hüvelykes kobalt | AD3EYF 3YPT4 553351"Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€96.69
KEO 55336 Középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1 1/4 kobalt | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4 "Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€227.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55338-TiN középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 3/4 Co ón
€540.41 /Mértékegység