Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55322 középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/2 kobalt | AD3EXF 3YPN8

KEO 55322 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/2 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3EXF Típus: 55322Kereszthivatkozás: 3YPN8
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
€32.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1 / 2 "
befejezFényes
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Beépített szögTételFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55320 középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/4 kobalt | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 fokKözépső dörzsár31.5 "1 / 4 "-€23.67
KEO 55321 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 3/8 kobalt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 fokKözépső dörzsár31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.97
KEO 55323 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 5/8 kobalt | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 fokKözépső dörzsár32.25 "3 / 8 "1"€44.93
KEO 55324 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 3/4 kobalt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 fokKözépső dörzsár32.625 "1 / 2 "1.25 "€63.44
KEO 55325 középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1 hüvelykes kobalt | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 fokKözépső dörzsár32.75 "1 / 2 "1.25 "€102.56
KEO 55326 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1 1/4 kobalt | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 fokKözépső dörzsár32.75 "1 / 2 "1.25 "€232.76
KEO 55327 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1 1/2 kobalt | AD3EXL 3YPP4 553271-1 / 2 "90 fokKözépső dörzsár32.875 "3 / 4 "1.25 "€369.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55322 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/2 kobalt
€32.38 /Mértékegység