Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55261-TiN süllyesztett 4 furat 90 fokos 5/8 ón | AD3FBU 3YRD4

KEO 55261-Tin gép süllyesztő 4 hornyos 90 fokos 5/8 ón

Raktáron
Tétel: AD3FBU Típus: 55261-TiNKereszthivatkozás: 3YRD4
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
€106.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép süllyesztő
Test Dia.5 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza2.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszÁr
KEO 55260 Gépi süllyesztő 4 furulya 90 fok 1/2 Co | AD3FBM 3YRC7 552601 / 2 "Fényes3.875 "€82.84
KEO 55261 Süllyesztett gép 4 furulya 90 fok 5/8 Co | AD3FBN 3YRC8 552615 / 8 "Fényes4"€89.38
KEO 55262 Gépi süllyesztő 4 furat 90 fokos 3/4 Co | AD3FBP 3YRC9 552623 / 4 "Fényes4.125 "€107.17
KEO 55263 Gépi süllyesztő 4 furat 90 fokos 7/8 Co | AD3FBQ 3YRD1 552637 / 8 "Fényes4.25 "€117.65
KEO 55264 Gépi süllyesztõ 4 furat 90 fokos 1 hüvelyk Co | AD3FBR 3YRD2 552641"Fényes4.375 "€159.73
KEO 55260-TiN süllyesztett 4 furat 90 fokos 1/2 ón | AD3FBT 3YRD3 55260-TiN1 / 2 "Ón3.875 "€96.26
KEO 55262-TiN gép süllyesztő 4 hornyos 90 fokos 3/4 ón | AD3FBV 3YRD5 55262-TiN3 / 4 "Ón4.125 "€132.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55261-Tin gép süllyesztő 4 hornyos 90 fokos 5/8 ón
€106.36 /Mértékegység