Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55258-TiN Machine Countersink 4 Flutes 82 Degree 7/8 Tin | AD3FBK 3YRC5

KEO 55258-Tin gép süllyesztő 4 hornyos 82 fokos 7/8 ón

Raktáron
Tétel: AD3FBK Típus: 55258-TiNKereszthivatkozás: 3YRC5
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
€161.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép süllyesztő
Test Dia.7 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz4.25 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza2.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszÁr
KEO 55255 süllyesztett 4 furat 82 fokos 1/2 Co | AD3FBB 3YRA6 552551 / 2 "Fényes3.875 "€72.73
KEO 55256 Gépi süllyesztõ 4 furat 82 fokos 5/8 Co | AD3FBC 3YRA7 552565 / 8 "Fényes4"€84.19
KEO 55257 Gépi süllyesztõ 4 furat 82 fokos 3/4 Co | AD3FBD 3YRA8 552573 / 4 "Fényes4.125 "€93.45
KEO 55258 Gépi süllyesztõ 4 furat 82 fokos 7/8 Co | AD3FBE 3YRA9 552587 / 8 "Fényes4.25 "€111.51
KEO 55259 Süllyesztett gép 4 furulya 82 fok 1 hüvelyk Co | AD3FBF 3YRC1 552591"Fényes4.375 "€164.44
KEO 55255-TiN süllyesztett 4 furat 82 fokos 1/2 ón | AD3FBG 3YRC2 55255-TiN1 / 2 "Ón3.875 "€86.13
KEO 55256-TiN süllyesztett 4 furat 82 fokos 5/8 ón | AD3FBH 3YRC3 55256-TiN5 / 8 "Ón4"€106.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55258-Tin gép süllyesztő 4 hornyos 82 fokos 7/8 ón
€161.40 /Mértékegység