Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55235 Ellenfurat 1/32 Hézagméret 7/8 Kobalt | AC3DNF 2RTR9

KEO 55235 Ellenfurat 1/32 Hézagméret 7/8 kobalt

Raktáron
Tétel: AC3DNF Típus: 55235Kereszthivatkozás: 2RTR9
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
€519.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenfúrás
Fura Dia.1.391 "
AnyagKobaltacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz7"
Pil. Dia.0.906 In.
Pilóta hossza7/8 hüvelyk
Csavar méret7 / 8 "
Csavar típusaBelső kulcsnyílású csavar
Shank Dia.7 / 8 "
Stílus1/32 "hézag
típusBeépített pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Teljes hosszCsavar méretShank Dia.Ár
KEO 55202 Counterbore 1/32 Hézagméret # 4 Kobalt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "€81.02
KEO 55205 Counterbore 1/32 Hézagméret #5 Kobalt | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "€94.10
KEO 55208 Counterbore 1/32 Clearance Size #6 Kobalt | AC3DMB 2RTL9 552080.26 "3"#67 / 32 "€97.63
KEO 55211 Counterbore 1/32 Hézagméret # 8 Kobalt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "€92.53
KEO 55214 Counterbore 1/32 Hézagméret # 10 Kobalt | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "€99.86
KEO 55217 Counterbore 1/32 Hézagméret 1/4 kobalt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€107.09
KEO 55220 Counterbore 1/32 Hézagméret 5/16 kobalt | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€112.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55235 Ellenfurat 1/32 Hézagméret 7/8 kobalt
€519.27 /Mértékegység