Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55113 Süllyesztett 6 horony 120 fokos 1 1/2 Hss | AD7PRN 4FUZ7

KEO 55113 Süllyesztő 6 fuvola 120 fok 1 1/2 Hss

Raktáron
Tétel: AD7PRN Típus: 55113Kereszthivatkozás: 4FUZ7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezFekete oxid
Beépített szög120 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55100 süllyesztett 6 fuvola 120 fokos 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Fekete oxid1.25 "1 / 8 "-€17.48
KEO 55101 süllyesztett 6 fuvola 120 fokos 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Fekete oxid1.375 "3 / 16 "-€17.62
KEO 55102 Süllyesztett 6 horony 120 fokos 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Fekete oxid1.5 "1 / 4 "-€18.10
KEO 55103 Süllyesztett 6 fuvola 120 fokos 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Fekete oxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.16
KEO 55104 Süllyesztett 6 fuvola 120 fokos 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Fekete oxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.33
KEO 55105 Süllyesztett 6 horony 120 fokos 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Fekete oxid2"1 / 4 "1"€27.68
KEO 55106 Süllyesztett 6 horony 120 fokos 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Fekete oxid2"3 / 8 "1"€27.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55113 Süllyesztő 6 fuvola 120 fok 1 1/2 Hss
€192.23 /Mértékegység