Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55067-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 5/8 High Speed Steel Tin | AD7PQM 4FUW1

KEO 55067-TiN süllyesztett 6 horony 100 fokos 5/8 gyorsacél ón

Raktáron
Tétel: AD7PQM Típus: 55067-TiNKereszthivatkozás: 4FUW1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög100 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.6
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55060 süllyeszték 6 fuvola 100 fokos 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Fekete oxid1.25 "1 / 8 "-€16.17
KEO 55061 süllyeszték 6 fuvola 100 fokos 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Fekete oxid1.375 "3 / 16 "-€18.72
KEO 55062 Süllyesztett 6 horony 100 fokos 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Fekete oxid1.5 "1 / 4 "-€19.72
KEO 55063 süllyesztett 6 fuvola 100 fokos 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Fekete oxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.37
KEO 55064 Süllyesztő 6 fuvola 100 fokos 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Fekete oxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.04
KEO 55065 Süllyesztett 6 horony 100 fokos 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "Fekete oxid2"1 / 4 "1"€24.78
KEO 55066 Süllyesztett 6 horony 100 fokos 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Fekete oxid2"3 / 8 "1"€27.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55067-TiN süllyesztett 6 horony 100 fokos 5/8 gyorsacél ón
€53.14 /Mértékegység