Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55013 Süllyesztett 6 horony 60 fokos 1 1/2 Hss | AD7QDH 4FWJ1

KEO 55013 Süllyesztő 6 fuvola 60 fok 1 1/2 Hss

Raktáron
Tétel: AD7QDH Típus: 55013Kereszthivatkozás: 4FWJ1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€184.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55002 süllyesztett 6 hornyos 60 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.21
KEO 55004 süllyesztett 6 hornyos 60 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.35
KEO 55005 süllyesztett 6 hornyos 60 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYP 1DBY4 550051 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€27.00
KEO 55007 süllyesztett 6 hornyos 60 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYQ 1DBY5 550075 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€39.33
KEO 55009 süllyesztett 6 hornyos 60 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.68
KEO 55011 süllyesztett 6 hornyos 60 fokos 1 hüvelyk Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.68
KEO 55000 süllyesztett 6 fuvola 60 fokos 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€16.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55013 Süllyesztő 6 fuvola 60 fok 1 1/2 Hss
€184.02 /Mértékegység