Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55001-TIN Fúró/süllyesztő 6 Fl 60 Degrees 3/16 Inch Rh | AG3TGZ 33UU17

KEO 55001-TIN fúró/süllyesztő, 6 Fl 60 Degrees 3/16 Inch Rh

Raktáron
Tétel: AG3TGZ Modell: 55001-TINKereszthivatkozás: 33UU17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.34 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3/16
befejezTiN bevonatú
Beépített szög60
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Darabszám1
Teljes hossz1.375
típus6-fuvola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezBeépített szögFuvolák számaTeljes hossztípusÁr
KEO 53206-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos 2 hüvelyk átmérőjű ón | AG3RGY 33UT59 53206 TIN2TiN bevonatú6013.75Egyetlen fuvola€490.10
KEO 53208 Fúró/süllyesztő 82 fokos 2 hüvelyk átmérő Hss | AG3RGZ 33UT60 532082Nem bevont8213.25Egyetlen fuvola€420.62
KEO 53208-TIN Fúró/süllyesztő 82 fokos 2 hüvelyk átmérőjű ón | AG3RHA 33UT61 53208 TIN2TiN bevonatú8213.25Egyetlen fuvola€465.91
KEO 53209 Fúró/süllyesztő 90 fokos 2 hüvelyk átmérő Hss | AG3RHB 33UT62 532092Nem bevont9013.25Egyetlen fuvola€420.62
KEO 53209-TIN Fúró/süllyesztő 90 fokos 2 hüvelyk átmérőjű ón | AG3RHC 33UT63 53209 TIN2TiN bevonatú9013.25Egyetlen fuvola€475.38
KEO 53106-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos 1 hüvelyk átmérőjű ón | AG3TDQ 33UT33 53106 TIN1TiN bevonatú6012.75Egyetlen fuvola€106.72
KEO 53108-TIN Fúró/süllyesztő 82 fokos 1 hüvelyk átmérőjű ón | AG3TDR 33UT34 53108 TIN1TiN bevonatú8212.75Egyetlen fuvola€113.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55001-TIN fúró/süllyesztő, 6 Fl 60 Degrees 3/16 Inch Rh
€15.34 /Mértékegység