Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53526 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 fokos 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1

KEO 53526 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 fokos 1 1/4

Raktáron
Tétel: AA9GWM Típus: 53526Kereszthivatkozás: 1DBT1
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
€208.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztõ / sorjázó eszköz
Test Dia.1-1 / 4 "
Vágási kapacitás23/64 to 1-3/32"
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53520 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 fok 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€32.79
KEO 53521 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 Degree 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€33.83
KEO 53522 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 Degree 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6 535221 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "1.5 "€39.42
KEO 53523 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 Degree 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "€51.29
KEO 53524 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 Degree 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "€69.18
KEO 53525 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 fokos 1 hüvelykes | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "€83.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53526 Süllyesztő/sorjázó szerszám 90 fokos 1 1/4
€208.12 /Mértékegység