Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53500-TiN süllyesztő 0 furatok 60 fokos 5/16 kobalt ón | AD7PZX 4FVY4

KEO 53500-Ón süllyesztő 0 horony 60 fokos 5/16 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD7PZX Típus: 53500-TiNKereszthivatkozás: 4FVY4
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
€32.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 16 "
Vágási kapacitás7/64 - 9/32 "
befejezÓn
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Teljes hossz1.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 53501-TiN süllyesztõ 0 furatok 60 fokos 3/8 kobalt ón | AD7PZY 4FVY5 53501-TiN3 / 8 "5/32 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€37.10
KEO 53502-TiN süllyesztő 0 furatok 60 fok 1/2 kobalt ón | AD7PZZ 4FVY6 53502-TiN1 / 2 "11/64 - 29/64 "2"5 / 16 "€48.24
KEO 53503-TiN süllyesztő 0 furatok 60 fokos 5/8 kobalt ón | AD7QAA 4FVY7 53503-TiN5 / 8 "3/16 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€57.23
KEO 53504-TiN süllyesztő 0 furatok 60 fokos 3/4 kobalt ón | AD7QAB 4FVY8 53504-TiN3 / 4 "1/4 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€81.25
KEO 53505-TiN süllyesztõ 0 furatok 60 fokos 1 hüvelyk kobalt ón | AD7QAC 4FVY9 53505-TiN1"19/64 - 27/32 "3"3 / 8 "€111.05
KEO 53506-TiN süllyesztõ 0 furatok 60 fok 1 1/4 kobalt ón | AD7QAD 4FVZ1 53506-TiN1-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€241.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53500-Ón süllyesztő 0 horony 60 fokos 5/16 kobalt ón
€32.27 /Mértékegység