Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53500 Süllyesztő/sorjázó szerszám 60 fok 5/16 | AA9GVX 1DBP5

KEO 53500 Süllyesztő/sorjázó szerszám 60 fok 5/16

Raktáron
Tétel: AA9GVX Típus: 53500Kereszthivatkozás: 1DBP5
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
€29.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztõ / sorjázó eszköz
Test Dia.5 / 16 "
Vágási kapacitás7/64 - 9/32 "
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Teljes hossz1.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53501 süllyesztõ / sorjázó szerszám 60 fokos 3/8 Co | AA9GVY 1DBP6 535013 / 8 "5/32 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.125 "€34.19
KEO 53502 süllyesztõ / sorjázó szerszám 60 fok 1/2 Co | AA9GVZ 1DBP7 535021 / 2 "11/64 - 29/64 "2"5 / 16 "1.125 "€43.45
KEO 53503 süllyesztõ / sorjázó szerszám 60 fokos 5/8 Co | AA9GWA 1DBP8 535035 / 8 "3/16 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.375 "€48.52
KEO 53504 süllyesztõ / sorjázó szerszám 60 fokos 3/4 Co | AA9GWB 1DBP9 535043 / 4 "1/4 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.375 "€67.74
KEO 53505 süllyesztő / sorjázó szerszám 60 fokos 1 hüvelyk | AA9GWC 1DBR1 535051"19/64 - 27/32 "3"3 / 8 "1.5 "€84.40
KEO 53506 süllyesztõ / sorjázó szerszám 60 fok 1 1/4 | AA9GWD 1DBR2 535061-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.5 "€205.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53500 Süllyesztő/sorjázó szerszám 60 fok 5/16
€29.95 /Mértékegység