Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51508-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degrees 1-1/2 Inch Hss Tin | AG3TCM 33UT06

KEO 51508-TIN süllyesztők 3 Fl 82 fok 1-1/2 hüvelyk Hss ón

Raktáron
Tétel: AG3TCM Modell: 51508-TINKereszthivatkozás: 33UT06

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€329.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.1-1 / 2 "
Vágási kapacitás1-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög82 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50128-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degree 1/2 Inch Hss Tin | AG3TAG 33UR53 50128 TIN1 / 2 "1 / 2 "Ón2"1 / 4 "1"€36.80
KEO 50148-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degree 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAL 33UR57 50148 TIN1 / 4 "1 / 4 "Ón1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€25.06
KEO 50346-TIN süllyesztők 3 Fl 60 Degrees 3/4 Inch Hss Tin | AG3TAQ 33UR61 50346 TIN3 / 4 "3 / 4 "Ón2.625 "1 / 2 "1.25 "€68.52
KEO 50386-TIN süllyesztők 3 Fl 60 Degrees 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAW 33UR66 50386 TIN3 / 8 "3 / 8 "Ón1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.44
KEO 50586-TIN süllyesztők 3 Fl 60 Degrees 5/8 Inch Hss Tin | AG3TBB 33UR71 50586 TIN5 / 8 "5 / 8 "Ón2.25 "3 / 8 "1"€49.79
KEO 51008-TIN süllyesztők 3 Fl 82 fok 1 hüvelyk Hss ón | AG3TBG 33UR77 51008 TIN1"1"Ón2.75 "1 / 2 "1.25 "€113.38
KEO 51258-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degrees 1-1/4 Inch Hss Tin | AG3TCA 33UR94 51258 TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ón2.75 "1 / 2 "1.25 "€231.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51508-TIN süllyesztők 3 Fl 82 fok 1-1/2 hüvelyk Hss ón
€329.37 /Mértékegység