Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51128 süllyesztők 4fl 82 fok 1-1 / 2 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TBL 33UR81

KEO 51128 Süllyesztők 4fl 82 fok 1-1/2 hüvelyk bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AG3TBL Típus: 51128Kereszthivatkozás: 33UR81

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€239.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.1-1 / 2 "
Vágási kapacitás1-1 / 2 "
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 51128-TIN süllyesztők 4 Fl 82 fok 1-1 / 2 hüvelyk Hss ón | AG3TBM 33UR82 51128 TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Ón2.875 "3 / 4 "€296.60
KEO 51148 süllyesztők 4fl 82 fok 1-1 / 4 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TBT 33UR87 511481-1 / 4 "1-1 / 4 "Nem bevont2.75 "1 / 2 "€173.19
KEO 51148-TIN süllyesztők 4 Fl 82 fok 1-1 / 4 hüvelyk Hss ón | AG3TBU 33UR88 51148 TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ón2.75 "1 / 2 "€203.13
KEO 51348 süllyesztők 4fl 82 fok 1-3 / 4 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TCE 33UR98 513481-3 / 4 "1-3 / 4 "Nem bevont3"3 / 4 "€315.07
KEO 51348-TIN süllyesztők 4 Fl 82 fok 1-3 / 4 hüvelyk Hss ón | AG3TCF 33UR99 51348 TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Ón3"3 / 4 "€346.08
KEO 52008 süllyesztők 4fl 82 fokos 2 hüvelykes hss bevonat nélküli | AG3TDA 33UT18 520082"2"Nem bevont3.25 "3 / 4 "€420.28
KEO 52008-TIN süllyesztők 4 Fl 82 fokos 2 hüvelykes Hss ón | AG3TDB 33UT19 52008 TIN2"2"Ón3.25 "3 / 4 "€504.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51128 Süllyesztők 4fl 82 fok 1-1/2 hüvelyk bevonat nélkül
€239.83 /Mértékegység