Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 12932 Fúró/süllyesztő 60 fok 9/32 hüvelyk Rh Hss | AG3RRV 33UN63

KEO 12932 Fúró/süllyesztő 60 fok 9/32 hüvelyk Rh Hss

Raktáron
Tétel: AG3RRV Típus: 12932Kereszthivatkozás: 33UN63
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
€52.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 2 "
Süllyesztett stílusJig Bore
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz3.5 "
Dia Dia.9 / 32 "
Méret9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszDia Dia.MéretÁr
KEO 12140 Fúró/süllyesztő 60 fok 1/4 hüvelyk Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "€54.64
KEO 12180 Fúró/süllyesztő 60 fok 1/8 hüvelyk Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "€50.86
KEO 12316 Fúró/süllyesztő 60 fok 3/16 hüvelyk Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€51.01
KEO 12732 Fúró/süllyesztő 60 fok 7/32 hüvelyk Rh Hss | AG3RRU 33UN62 127321 / 2 "3.5 "7 / 32 "7 / 32 "€48.87
KEO 13116 Fúró/süllyesztő 60 fok 1/16 hüvelyk Rh Hss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "€50.35
KEO 13180 Fúró/süllyesztő 60 fokos 1/8 hüvelykes Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "€42.82
KEO 13316 Fúró/süllyesztő 60 fok 3/16 hüvelyk Hss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "€45.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 12932 Fúró/süllyesztő 60 fok 9/32 hüvelyk Rh Hss
€52.99 /Mértékegység