Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2028-15 Szemcsavar, Vállal, Tűzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 15 hüvelykes hossz | AC9ZWX 3LVZ5

KEN FORGING N2028-15 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 15 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZWX Modell: N2028-15Kereszthivatkozás: 3LVZ5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz18.38 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza15 "
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza6"
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.251
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2028-15 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 15 hüvelyk hosszú
€67.07 /Mértékegység