Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2028-10 Szemcsavar, Vállal, Tűzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 10 hüvelyk hosszúság | AC9ZWV 3LVZ3

KEN FORGING N2028-10 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 10 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZWV Modell: N2028-10Kereszthivatkozás: 3LVZ3
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
€62.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz13.38 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza10 "
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9855
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2028-10 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 10 hüvelyk hosszú
€62.35 /Mértékegység