Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2025-2 Eye Bolt, With Shoulder, 1/2-13 X 4.31 Inch Overall Length | AD3HDK 3ZGV6

KEN FORGING N2025-2 szemcsavar, vállal, 1/2-13 x 4.31 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HDK Modell: N2025-2Kereszthivatkozás: 3ZGV6
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
€18.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.2"
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz4.31 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza2"
Váll Dia0.88–0.94 ”
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.625 "
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2025-2 szemcsavar, vállal, 1/2-13 x 4.31 hüvelyk teljes hossz
€18.71 /Mértékegység