Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Szemcsavar, Vállal, Rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret, 5-3/4 hüvelyk hosszúság | AD3HJJ 3ZHG1

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret, 5-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD3HJJ Modell: N2022-SS-4-1/4Kereszthivatkozás: 3ZHG1
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
€36.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1.25 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz5.75 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza4.25 "
Váll Dia0.56–0.62 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret, 5-3/4 hüvelyk hosszú
€36.98 /Mértékegység