Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2021-4 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 5.22 Inch Overall Length | AD3BNT 3XTE4

KEN FORGING N2021-4 szemcsavar, vállal, 1/4-20 x 5.22 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3BNT Modell: N2021-4Kereszthivatkozás: 3XTE4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz5.22 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza4"
Váll Dia0.50–0.56 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2021-4 szemcsavar, vállal, 1/4-20 x 5.22 hüvelyk teljes hossz
€15.79 /Mértékegység