Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2021-2 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 3.22 Inch Overall Length | AD3BNR 3XTE3

KEN FORGING N2021-2 szemcsavar, vállal, 1/4-20 x 3.22 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3BNR Modell: N2021-2Kereszthivatkozás: 3XTE3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz3.22 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza2"
Váll Dia0.50–0.56 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2021-2 szemcsavar, vállal, 1/4-20 x 3.22 hüvelyk teljes hossz
€13.07 /Mértékegység