Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 897-375-005 Union 1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC szürke | AA3VAR 11W260

GEORG FISCHER 897-375-005 Union 1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC szürke

Raktáron
Tétel: AA3VAR Modell: 897-375-005Kereszthivatkozás: 11W260
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
€12.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Hossz2.16 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 897-375-007 Union 3/4in Slip Socket PVC szürke | AA3VAT 11W261 897-375-007Aljzat x foglalat2.44 "-3 / 4 "€15.49
GF PIPING SYSTEMS 897-375-010 Union 1 hüvelykes csúszó aljzat PVC szürke | AA3VAU 11W262 897-375-010Aljzat x foglalat2.66 "-1"€17.63
GF PIPING SYSTEMS 897-375-012 Union 1-1/4in Slip Socket PVC szürke | AA3VAV 11W263 897-375-012Aljzat x foglalat2.98 "-1.25 "€33.00
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 Union 1-1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC szürke | AA3VAW 11W264 897-375-015Aljzat x foglalat3.28 "-1.5 "€41.26
GF PIPING SYSTEMS 897-375-020 Union 2 hüvelykes csúszóaljzat PVC szürke | AA3VAX 11W265 897-375-020Aljzat x foglalat3.53 "-2"€51.16
GF PIPING SYSTEMS 898-375-005 Union 1/2 hüvelykes Fnpt PVC szürke | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "€14.18
GF PIPING SYSTEMS 898-375-007 Union 3/4in Fnpt PVC szürke | AA3VAZ 11W267 898-375-007FNPT x FNPT2.11 "-3 / 4 "€19.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 897-375-005 Union 1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC szürke
€12.40 /Mértékegység