Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2010-8 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-8 Thread Size, 8 Inch Length | AC9TWL 3JWZ1

KEN FORGING N2010-8 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 1-8 menetméret, 8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9TWL Modell: N2010-8Kereszthivatkozás: 3JWZ1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2"
Szem kívül Dia.4"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz11.98 "
Shank Dia.1"
A szár hossza8"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret1-8
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár10,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9035
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2010-8 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 1-8 menetméret, 8 hüvelyk hosszú
€82.13 /Mértékegység