Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2009-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZVX 3LVU9

KEN FORGING N2009-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 7/8-9 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZVX Modell: N2009-SS-6Kereszthivatkozás: 3LVU9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€131.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.75 "
Szem kívül Dia.3.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz9 33 / 64 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2009-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 7/8-9 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€131.78 /Mértékegység