Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2002-SS-2-1/4 szemcsavar, váll nélkül, 5/16-18 X 3.53 hüvelyk teljes hossz | AD3HBH 3ZGN3

KEN FORGING N2002-SS-2-1/4 szemcsavar, váll nélkül, 5/16-18 x 3.53 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HBH Modell: N2002-SS-2-1/4Kereszthivatkozás: 3ZGN3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€31.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1.25 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.53 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza2.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2002-SS-2-1/4 szemcsavar, váll nélkül, 5/16-18 x 3.53 hüvelyk teljes hossz
€31.97 /Mértékegység