KEN FORGING K2037-HDG szemcsavar, 56,000 2 Lb munkaterhelés, acél, 1-2/4-8 menetméret | CG19WME 092LXNUMX

KEN FORGING K2037-HDG szemcsavar, 56,000 2 font munkaterhelés, acél, 1-2/4-XNUMX menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WME Típus: K2037-HDGKereszthivatkozás: 19L092

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,264.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.4"
Szem kívül Dia.8 9 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz15.41 "
Shank Dia.2 1 / 2 "
A szár hossza5"
Váll Dia3.62 "hogy 3.68"
Vállhossz0.88 "hogy 1.00"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5"
Menetméret2 1 / 2-4
Működési terheléshatár56,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.57
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2037-HDG szemcsavar, 56,000 2 font munkaterhelés, acél, 1-2/4-XNUMX menetméret
€1,264.49 /Mértékegység