KEN FORGING K2037-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 2-1/2 X 5 Inch Size | AC9TTY 3JWN6

KEN FORGING K2037-BLANK szemcsavar, üres válllal, 2-1/2 x 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9TTY Modell: K2037-BLANKKereszthivatkozás: 3JWN6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,084.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.4"
Szem kívül Dia.8-9 / 16 "
Szemcsavar típusaÜres váll
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz15.125 "
Shank Dia.2.5 "
A szár hossza5"
Váll Dia3.62–3.68 ”
Vállhossz0.88 "hogy 1"
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2.5
típusÜres váll

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.7175
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2037-BLANK szemcsavar, üres válllal, 2-1/2 x 5 hüvelyk
€1,084.38 /Mértékegység