KEN FORGING K2035 Szemcsavar, Vállal, acél, 1-3/4-5 menet | AC9TUF 3JWP4

KEN FORGING K2035 szemcsavar, emelő váll, acél, 1-3/4-5 menet

Raktáron
Tétel: AC9TUF Modell: K2035Kereszthivatkozás: 3JWP4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€166.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.875 "
Szem kívül Dia.6-1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz10.5 "hogy 11.12"
Shank Dia.1.75 "
A szár hossza3.75 "
Váll Dia2.50–2.62 ”
Vállhossz0.5 "hogy 0.62"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret1 3 / 4-5 "
típusEmelés a vállával
Működési terheléshatár28,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2035 szemcsavar, emelő váll, acél, 1-3/4-5 menet
€166.19 /Mértékegység