Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2028-B Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread | AD3HEM 3ZGY4

KEN FORGING K2028-B szemcsavar, emelő váll, acél, 3/4-10 menet

Raktáron
Tétel: AD3HEM Modell: K2028-BKereszthivatkozás: 3ZGY4
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
€44.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz5.56 "hogy 6"
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2.5 "
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2028-B szemcsavar, emelő váll, acél, 3/4-10 menet
€44.38 /Mértékegység