Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2027-4 Eye Bolt, 4,000 Lb Working Load, Steel, 5/8-11 Thread Size | CG8WKQ 19L051

KEN FORGING K2027-4 Szemcsavar, 4,000 Lb munkaterhelés, Acél, 5/8-11 Menetméret

Raktáron
Cikk: CG8WKQ Modell: K2027-4Kereszthivatkozás: 19L051
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
€32.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 3 / 8 "
Szem kívül Dia.2 1 / 2 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz7.06 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza4"
Váll Dia1.00 "hogy 1.06"
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár4,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2027-4 Szemcsavar, 4,000 Lb munkaterhelés, Acél, 5/8-11 Menetméret
€32.72 /Mértékegység