Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2027-316SS Szemcsavar, Vállal emelő, Rozsdamentes acél, 5/8-11 menet | AD3HGN 3ZHA1

KEN FORGING K2027-316SS szemcsavar, emelő váll, rozsdamentes acél, 5/8-11 menet

Raktáron
Tétel: AD3HGN Típus: K2027-316SSKereszthivatkozás: 3ZHA1
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
€83.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz4.56 "hogy 4.94"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1.75 "
Váll Dia1.00–1.06 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár4,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2027-316SS szemcsavar, emelő váll, rozsdamentes acél, 5/8-11 menet
€83.51 /Mértékegység