Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2025-316SS Szemcsavar, Vállal emelő, Rozsdamentes acél, 1/2-13 menet | AD3HFC 3ZGZ9

KEN FORGING K2025-316SS szemcsavar, emelő váll, rozsdamentes acél, 1/2-13 menet

Raktáron
Tétel: AD3HFC Típus: K2025-316SSKereszthivatkozás: 3ZGZ9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€48.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.81 "hogy 4.19"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.5 "
Váll Dia0.88–0.94 ”
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2025-316SS szemcsavar, emelő váll, rozsdamentes acél, 1/2-13 menet
€48.12 /Mértékegység