Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2023-3-SS szemcsavar, 1,300 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret | CG8WJM 19L146

KEN FORGING K2023-3-SS szemcsavar, 1,300 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WJM Modell: K2023-3-SSKereszthivatkozás: 19L146

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1 21 / 32 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz5.09 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza3"
Váll Dia0.62 "hogy 0.69"
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2023-3-SS szemcsavar, 1,300 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret
€47.50 /Mértékegység