Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS Eye Bolt, 500 Lb Working Load, Stainless Steel, 1/4-20 Thread Size | CG8WHY 19L137

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS szemcsavar, 500 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1/4-20 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WHY Modell: K2021-1-1/2-SSKereszthivatkozás: 19L137
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
€29.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1 3 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz2.98 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1 1 / 2 "
Váll Dia0.50 "hogy 0.56"
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 1 / 2
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS szemcsavar, 500 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1/4-20 menetméret
€29.81 /Mértékegység