Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2014-HDG Eye Bolt, 21,000 Lb Working Load, Steel, 1-1/2-6 Thread Size | CG8WHQ 19L102

KEN FORGING K2014-HDG szemcsavar, 21,000 1 font munkaterhelés, acél, 1-2/6-XNUMX menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WHQ Típus: K2014-HDGKereszthivatkozás: 19L102

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€138.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2 1 / 2 "
Szem kívül Dia.5 3 / 16 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz8.95 "
Shank Dia.1 1 / 2 "
A szár hossza3 1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 1 / 2
Menetméret1 1 / 2-6
Működési terheléshatár21,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2014-HDG szemcsavar, 21,000 1 font munkaterhelés, acél, 1-2/6-XNUMX menetméret
€138.04 /Mértékegység