Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2009-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 7/8-9 Thread | AD3HCF 3ZGR6

KEN FORGING K2009-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 7/8-9 menet

Raktáron
Tétel: AD3HCF Modell: K2009-ZNKereszthivatkozás: 3ZGR6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-11 / 16 "
Szem kívül Dia.3.25 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz5.31 "hogy 5.69"
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza2.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2009-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 7/8-9 menet
€27.76 /Mértékegység