Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2008-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 3/4 x 2 hüvelyk méret | AD3BQA 3XTH7

KEN FORGING K2008-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 3/4 x 2 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AD3BQA Modell: K2008-BLANKKereszthivatkozás: 3XTH7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusaÜres váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz4.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2008-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 3/4 x 2 hüvelyk méretű
€17.98 /Mértékegység