Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2007-3-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/8-11 Thread | AD3HCB 3ZGR2

KEN FORGING K2007-3-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 5/8-11 menet

Raktáron
Tétel: AD3HCB Típus: K2007-3-ZNKereszthivatkozás: 3ZGR2
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
€48.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz5.44 "hogy 5.81"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár4,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2007-3-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 5/8-11 menet
€48.67 /Mértékegység