Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2004 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread | AD3BNZ 3XTF1

KEN FORGING K2004 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 7/16-14 menet

Raktáron
Tétel: AD3BNZ Modell: K2004Kereszthivatkozás: 3XTF1
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
€13.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-3 / 32 "
Szem kívül Dia.1-27 / 32 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz3.06 "hogy 3.44"
Shank Dia.7 / 16 "
A szár hossza1.375 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret7 / 16-14
Működési terheléshatár1,800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2004 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 7/16-14 menet
€13.73 /Mértékegység