Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2002-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/16-18 Thread | AD3HBP 3ZGN9

KEN FORGING K2002-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 5/16-18 menet

Raktáron
Tétel: AD3HBP Modell: K2002-ZNKereszthivatkozás: 3ZGN9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.7 / 8 "
Szem kívül Dia.1.437 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz2.44 "hogy 2.75"
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza1.125 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár900 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2002-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 5/16-18 menet
€7.96 /Mértékegység