Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING 3A-SSMACH Machined Rod End, 3-1/2 Inch Length, 304 Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size | CG8WBK 19L390

KEN FORGING 3A-SSMACH megmunkált rúdvég, 3-1/2 hüvelykes hosszúság, 304 rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WBK Modell: 3A-SSMACHKereszthivatkozás: 19L390

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Főnök átmérője13 / 16 ben
Főnök vastagsága3 / 8 ben
Hole Dia.3 / 8 "
Hossz3 1 / 2 "
Anyag304 Stainless Steel
Shank Dia.3 / 8 "
Szál3 / 8-16
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 8-16
típusKovácsolt kovácsolt, hím

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING 3A-SSMACH megmunkált rúdvég, 3-1/2 hüvelykes hosszúság, 304 rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret
€33.08 /Mértékegység