Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING 1AA-SSMACH Machined Rod End, 1-1/2 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/4-20 Thread Size | CG8VZF 19L383

KEN FORGING 1AA-SSMACH Machined Rod End, 1-1/2 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/4-20 Thread Size

Raktáron
Tétel: CG8VZF Model: 1AA-SSMACHKereszthivatkozás: 19L383

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Főnök átmérője39 / 64 ben
Főnök vastagsága1 / 4 ben
Hole Dia.1 / 4 "
Hossz1 1 / 2 "
Anyag304 Stainless Steel
Shank Dia.1 / 4 "
Szál1 / 4-20
Menet hosszaTele
Menetméret1 / 4-20
típusKovácsolt kovácsolt, hím

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING 1AA-SSMACH Machined Rod End, 1-1/2 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/4-20 Thread Size
€25.42 /Mértékegység