Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KELCH 440.0001.382 menetfúró adapter, M3–M14 csapméret, nem átmenő hűtőfolyadék, gyorscserélő betét, 114.00 mm | CR6KCR 32VJ37

KELCH 440.0001.382 menetfúró adapter, M3–M14 csapméret, nem átmenő hűtőfolyadék, gyorscserélő betét, 114.00 mm

Raktáron
Tétel: CR6KCR Típus: 440.0001.382Kereszthivatkozás: 32VJ37
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
€1,708.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KELCH 440.0301.324 menetfúró adapter, M3–M12 csapméret | CR6KCL 32VJ59 440.0301.324€1,742.16
KELCH 440.0301.320 csapoló adapter, M3 - M12 csapméret, hűtőfolyadék átmenő | CR6KCM 32VJ56 440.0301.320€1,366.44
KELCH 440.0301.321 menetfúró adapter, M3–M12 csapméret, átmenő hűtőfolyadék, szinkron menetfúró | CR6KCN 32VJ57 440.0301.321€1,366.44
KELCH 440.0301.322 menetfúró adapter, M3 - M12 csapméret, átmenő hűtőfolyadék, szinkron menetfúró, 96.00 mm | CR6KCP 32VJ58 440.0301.322€1,263.39
KELCH 440.0001.381 menetfúró adapter, M3–M14 csapméret, nem átmenő hűtőfolyadék, gyorscserélő betét, 109.00 mm | CR6KCQ 32VJ36 440.0001.381€1,605.83
KELCH 440.0001.383 menetfúró adapter, M3–M14 csapméret, nem átmenő hűtőfolyadék, gyorscserélő betét, 120.00 mm | CR6KCT 32VJ38 440.0001.383€1,811.98
KELCH 440.0001.265 menetfúró adapter, M3–M14 csapméret, nem átmenő hűtőfolyadék, gyorscserélő betét, 132.00 mm | CR6KCU 32VJ33 440.0001.265€454.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KELCH 440.0001.382 menetfúró adapter, M3–M14 csapméret, nem átmenő hűtőfolyadék, gyorscserélő betét, 114.00 mm
€1,708.88 /Mértékegység