Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KDR-LINE REAKTOROK KDRULA52H Input Line Reactor High Z 575/600V 1.3A | AE2JNR 4XTG9

KDR-LINE REACTORS KDRULA52H bemeneti vonalreaktor, High Z 575/600V 1.3A

Raktáron
Tétel: AE2JNR Modell: KDRULA52HKereszthivatkozás: 4XTG9
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
€203.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység3.75 "
HázNyisd ki
Szűrő típusaMagas Z
Magasság4"
Bemeneti feszültség575/600
Max. HP0.75
Max. Kimeneti erősítők1.3
FázisHárom
típusMagas Z
Szélesség4.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)14.29
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA55L Input Line Reactor Low Z 575/600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Alacsony Z4"0.50.9Alacsony Z4.18 "€178.52
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA56L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Alacsony Z4"0.751.3Alacsony Z4.18 "€181.34
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA50L Input Line Reactor Low Z 575/600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Alacsony Z4"11.7Alacsony Z4.18 "€190.78
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA51L Input Line Reactor Low Z 575/600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Alacsony Z4"1.52.4Alacsony Z4.18 "€220.37
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA46L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Alacsony Z4"22.7Alacsony Z4.18 "€220.39
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA52L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Alacsony Z4"33.9Alacsony Z4.18 "€227.52
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA47L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Alacsony Z4"56.1Alacsony Z4.18 "€251.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA52H bemeneti vonalreaktor, High Z 575/600V 1.3A
€203.12 /Mértékegység