KANT-TWIST K060TD3 karbilincs, T-fogantyú, 6 hüvelykes nyitás, 3 pontos duplaorsó | CD8YQY

KANT-TWIST K060TD3 karbilincs, T-fogantyú, 6 hüvelykes nyitás, 3 pontos duplaorsó

Tétel: CD8YQY Típus: K060TD3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő2000 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/4" x 3-3/4"
Max. Állkapocsnyitás6"
Nyitott szélesség10 "
Teljes hossz11 1 / 2 "
Vastagság1-3 / 8 "
Torok mélysége5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.611
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)28.89
Hajószélesség (cm)19.37
HS-kód8205700090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TD3 karbilincs, T-fogantyú, 6 hüvelykes nyitás, 3 pontos duplaorsó