Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K045TUD karbilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyitás, T-fogantyú | CD8YQU

KANT-TWIST K045TUD karbilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyitás, T-fogantyú

Raktáron
Tétel: CD8YQU Modell: K045TUD
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
€91.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1275 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás4-1 / 2 "
Nyitott szélesség7"
Teljes hossz8 1 / 4 "
Vastagság1-1 / 8 "
Torok mélysége2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7245
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K045TUD konzolos bilincs polírozott / kész anyagok rögzítésére
    • A poliuretán pofák egyedülálló rögzítési képességet tesznek lehetővé a munkadarabok megtapadásához, és ellenállnak a lágy anyagok torzításának vagy karcolódásának
    • A szabadon lebegő pofák könnyen alkalmazkodnak az egyenetlen felületekhez, és segítik a pofákat párhuzamosan tartani működés közben, ezáltal kiküszöbölik a csavaró műveleti egységeket
    • A 2-1/4 hüvelykes torokmélység jobb elérést biztosít az anyaghoz, és könnyű befogást tesz lehetővé

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TU karbilincs, T-fogantyú, poliuretán pofák, 3 hüvelykes nyitás | CD8YQC K030TU1125 font.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TUD konzolos bilincs, 6 hüvelykes nyitás, poliuretán pofák | CD8YRJ K060TUD1500 font.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€119.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TUD karbilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyitás, T-fogantyú
€91.60 /Mértékegység